Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7075ALF-12 könyök 90 HY készlet alacsony ólom öntött bronz | AJ2HUP 5GEW3

NIBCO 7075ALF-12 könyök 90 HY készlet alacsony ólom öntött bronz

Raktáron
Tétel: AJ2HUP Modell: 7075ALF-12Kereszthivatkozás: 5GEW3
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
€23.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok, HY szett
Kapcsolat típusaC x C
AnyagAlacsony ólom öntött bronz
Max. Nyomás577 psi
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.058
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)2.87
Hajószélesség (cm)2.87
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaKapcsolat típusaTételMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
NIBCO 7073 1/2 könyök 90 öntött bronz C x Fnpt 1/2 In | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Öntött bronzC x FNPTKönyök, 90 fok577 psi @ 200 fok F5 / 8 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F€10.87
NIBCO 7074 1 könyök 90 öntött bronz C x Mnpt 1 in | AC6WHT 36N505 7074 11"Öntött bronzC x MNPTKönyök, 90 fok395 psi @ 200 fok F1-1 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F€35.07
NIBCO U7073 1/2 könyök 90 öntött réz C x Fnpt 1/2 In | AE4YPE 5P150 U7073 1/21 / 2 "Réz öntöttC x FNPTKönyök, 90 fok722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F€11.31
NIBCO C7073 3/4 könyök 90 öntött réz C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151 C7073 3/43 / 4 "Réz öntöttC x FNPTKönyök, 90 fok582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F€18.28
NIBCO C7073 1 könyök 90 öntött réz C x Fnpt 1 in | AE4YPG 5P152 C7073 11"Réz öntöttC x FNPTKönyök, 90 fok494 psi @ 100 fok F1.125 "1"-20 foktól 400 fokig F€41.64
NIBCO C7074 1/2 könyök 90 öntött réz C x Mnpt 1/2 In | AE4YPL 5P156 C7074 1/21 / 2 "Réz öntöttC x MNPTKönyök, 90 fok722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F€10.41
NIBCO 70735ALF-12 könyök 90 HY készlet alacsony ólom öntött bronz | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTKönyök, 90 fok, HY szett577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F€27.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7075ALF-12 könyök 90 HY készlet alacsony ólom öntött bronz
€23.79 /Mértékegység