Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7074LF-112 könyök 90 ólommentes öntött DZR sárgaréz | AJ2HUL 5GEW0

NIBCO 7074LF-112 könyök 90 ólommentes öntött DZR sárgaréz

Raktáron
Tétel: AJ2HUL Modell: 7074LF-112Kereszthivatkozás: 5GEW0
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
€113.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
Kapcsolat típusaC x MNPT
AnyagÓlommentes öntött DZR sárgaréz
Max. Nyomás327 psi
Dia kívül.1-5/8" x 1-1/2"
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3658
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)7.79
Hajószélesség (cm)7.53
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaAnyagMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 707-4-LF 2 könyök 90° C x Mnpt 2 In | AD3MNC 40F221 707-4-LF 2Alacsony ólom öntött bronz-623 psi-2"-20 foktól 200 fokig F2"€170.05
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 könyök 90° C x Mnpt 3/8 In | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Alacsony ólom öntött bronz-623 psi-3 / 8 "-20 foktól 200 fokig F3 / 8 "€69.45
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 könyök 90° C x Mnpt 1/2 In | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Alacsony ólom öntött bronz-623 psi-1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€68.67
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 könyök 90° C x Mnpt 3/4 In | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Alacsony ólom öntött bronz-623 psi-3 / 4 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€85.57
NIBCO 707-4-6-LF 1 könyök 90° C x Mnpt 1 In | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Alacsony ólom öntött bronz-623 psi-1"-20 foktól 200 fokig F1"€190.43
NIBCO 7074LF-114 Könyök 90 Ólommentes öntött Dzr sárgaréz | AE3VTZ 5GEV9 7074LF-114Ólommentes öntött DZR sárgaréz-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€87.42
NIBCO 7074LF-12 könyök 90 alacsony ólom öntött bronz C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Alacsony ólom öntött bronz577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€15.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7074LF-112 könyök 90 ólommentes öntött DZR sárgaréz
€113.32 /Mértékegység