Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, -40 - 160 F | AB3RHC 1UZE1

DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, -40 és 160 ° F között

Raktáron
Tétel: AB3RHC Modell: BTPM24041Kereszthivatkozás: 1UZE1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€81.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg panel Mt hőmérő
Pontosság-/+ 2%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok. 392 fokig. F
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret2 1 / 2 "
Fokozat300. évfolyam, 304. évfolyam
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagÜveg
Működési hatótáv40 Deg. 160 fokig. F
FelbontásKevesebb, mint a skála 2%-a
Szár hossza4"
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

Analóg panelre szerelhető hőmérő, -40-160 F, 2.5 hüvelyk, 1/4 átmérőjű és 4 hüvelyk L rozsdamentes acél bimetál szár, szonda hossza 4 hüvelyk, 1/4 MNPT, bimetál, szár hossza 4 hüvelyk, 300 rozsdamentes Acél ház üveglencsével

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 Bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, 0 - 200 F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, -40 - 160 F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, 0 - 200 F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, -40 - 160 F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€81.32
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, 0 - 200 F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"€81.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Bimetál hőmérő, 2-1/2 hüvelykes számlap, -40 és 160 ° F között
€81.32 /Mértékegység