Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4 könyökcsökkentő 90 fokos 1/2 x 1/4 hüvelyk | AD3MMR 40F211

NIBCO 707-3R-LF 1/2X1/4 szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MMR Model: 707-3R-LF 1/2X1/4Kereszthivatkozás: 40F211
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
€28.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás623 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4 könyökcsökkentő 90 fokos C x C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Alacsony ólom öntött bronzC x C351 psi--20 foktól 200 fokig F1-1/4" x 3/4"€87.37
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1 könyökcsökkentő 90 fokos C x C 1-1 / 2 x 1 In | AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1Alacsony ólom öntött bronzC x C327 psi--20 foktól 200 fokig F1-1 / 2 "x 1"€86.70
NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 Csökkentő könyök 90 fok 1/2 x 3/4 In | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€38.50
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8 könyökcsökkentő 90 fokos 1/2 x 3/8 hüvelyk | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€24.76
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 könyökcsökkentő 90 fokos 3/4 x 1 hüvelyk | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT623 psi1"-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€63.43
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2 könyökcsökkentő 90 fokos 3/4 x 1/2 hüvelykes | AD3MMU 40F213 7073R-LF 3/4X1/2Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€31.68
NIBCO 707-3R-LF 1X3/4 szűkítő könyök 90 fok 1 x 3/4 hüvelyk | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 foktól 200 fokig F1"€64.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 707-3R-LF 1/2X1/4 szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 1/4 hüvelyk
€28.52 /Mértékegység