DAYTON Tartály tetején hordozható gázmelegítő


Szűrő
Gáz típusa: LP , Hz: 60 , Feszültség: 120
StílusModellBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5RCC0
15,00011.5 "7"8.38 "€218.29
B
5RCC1
30,00015.5 "6.5 "11.5 "€284.15

Tartály tetején hordozható gázmelegítő

A Dayton hordozható gáztartály tetején elhelyezett sugárzó fűtőkészülékek kényelmesen felszerelhetők a szabványos DOT 20-lb LP palackokra, hogy a hőt cirkulálják a garázsokban, a hideg épületekben és a munkahelyeken. Sugárzó hőt termelnek a tárgyak és az emberek fűtésére a levegő melegítése helyett. Ezek a fűtőberendezések kényelmesen áthelyezhetők egyik helyről a másikra, és LP -gázzal forgathatók. Válasszon a hordozható, tartály tetején elhelyezett sugárzó fűtőkészülékek széles választékából, amelyek 6.5 és 7 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?