Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7035 1/2 speciális cseppadapter öntött bronz 1/2 hüvelykes | AC6WHC 36N489

NIBCO 7035 1/2 speciális ejtőadapter bronzöntvény 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6WHC Modell: 7035 1/2Kereszthivatkozás: 36N489

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeciális cseppadapter
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 7035 3/4 speciális cseppadapter öntött bronz 3/4 hüvelykes | AC6WHD 36N490 7035 3 / 4466 psi @ 200 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€39.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7035 1/2 speciális ejtőadapter bronzöntvény 1/2 hüvelykes
€30.48 /Mértékegység