Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 701D 3/4 lefolyócsatlakozó öntött bronz C x C 3/4 In | AC6WGY 36N485

NIBCO 701D 3/4 lefolyó csatlakozó öntött bronz C x C 3/4 in

Raktáron
Tétel: AC6WGY Modell: 701D 3/4Kereszthivatkozás: 36N485

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€20.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízlevezető csatlakozó
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás466 psi @ 200 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 701D 1/2 lefolyó csatlakozó öntött bronz C x C 1/2 In | AC6WGX 36N484 701D 1/2Öntött bronz577 psi @ 200 fok F5 / 8 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€17.38
NIBCO 701-D-LF 3/4 lefolyócsatlakozó Alacsony ólom öntött bronz | AD3MLU 40F185 701-D-LF 3/4Alacsony ólom öntött bronz466 psi--20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€27.65
NIBCO 701D-LF 1/2 lefolyócsatlakozó bronz 1/2 hüvelyk C x C | AD3MMC 40F193 701D-LF 1/2Alacsony ólom öntött bronz577 psi--20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€23.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 701D 3/4 lefolyó csatlakozó öntött bronz C x C 3/4 in
€20.42 /Mértékegység