Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 hosszú sugárcsökkentő könyök 90 C x C | AB3WHK 1VMB2

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 hosszú sugárcsökkentő könyök 90 C x C

Raktáron
Tétel: AB3WHK Model: 607LTR 1/2x1/4Kereszthivatkozás: 1VMB2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€17.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú sugár csökkentő könyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás722 psi @ 100 fok F
Dia kívül.5 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412100000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 hosszú sugárcsökkentő könyök 90 C x C
€17.22 /Mértékegység