Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AC8KCW 3AWK2

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Gépcsavaros rozsdamentes acél 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KCW Modell: U51110.037.0075Kereszthivatkozás: 3AWK2 / 127R03

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.717 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Gépcsavaros rozsdamentes acél 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
€18.84 /csomag