Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 604 11/4 Adapter Wrot Réz C x Mnpt 1-1/4 hüvelyk | AB3WFV 1VLW6

NIBCO 604 11/4 adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3WFV Modell: 604 11/4Kereszthivatkozás: 1VLW6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€31.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás439 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1-3/8" x 1-1/4"
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 604 1/4 adapter wrot réz C x Mnpt 1/4 hüvelyk | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€14.68
NIBCO 604 3/8 adapter Wrot Copper C x Mnpt 3/8 hüvelyk | AB3WFF 1VLV2 604 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€7.97
NIBCO 604 1/2 adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/2 hüvelyk | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€3.27
NIBCO 604 3/4 adapter Wrot Copper C x Mnpt 3/4 Inch | AB3WFP 1VLW1 604 3 / 4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€7.71
NIBCO 604 1 adapter Wrot Copper C x Mnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi @ 100 fok F1-1 / 8 "x 1"1"1"€13.20
NIBCO 604 1 1/2 adapter wrot réz C x Mnpt 1-1 / 2 hüvelyk | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€23.95
NIBCO 604 21/2 adapter wrot réz C x Mnpt 2-1 / 2 In | AB3WGD 1VLX5 604 21 / 2336 psi @ 100 fok F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€114.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 604 11/4 adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 hüvelyk
€31.10 /Mértékegység