Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 603R 1/4x3/8 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9

NIBCO 603R 1/4x3/8 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB3WEK Model: 603R 1/4x3/8Kereszthivatkozás: 1VLR9
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
€12.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás912 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3 / 8 "x 1 / 2"
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 603R 1/8x1/4 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Répa rézC x FNPT912 psi @ 100 fok F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F1 / 8 "€13.98
NIBCO 603R 3/8x1/2 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Répa rézC x FNPT779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€10.37
NIBCO 603R 3/8x1/4 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4Répa rézC x FNPT779 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€9.28
NIBCO 603R 5/8x3/4 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Répa rézC x FNPT631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F5 / 8 "€11.79
NIBCO 603R 5/8x1/2 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Répa rézC x FNPT631 psi @ 100 fok F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F5 / 8 "€14.80
NIBCO 603R 3/4x1 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Répa rézC x FNPT582 psi @ 100 fok F7/8"x 1-1/8"1"-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€22.28
NIBCO 603R 1x1/2 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WET 1VLT8 603R 1x1 / 2Répa rézC x FNPT494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1"€29.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 603R 1/4x3/8 redukáló adapter Wrot Copper C x Fnpt
€12.44 /Mértékegység