NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp önjáró terepi csíkos gép | AG8HAW

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Önjáró szántóföldi csíkozógép

Raktáron
Tétel: AG8HAW Típus: 10004621

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,526.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
SzűrőSzívótömlő szűrő
Magasság38 "
Hossz58 "
Festék típusaAtlétikai festékek
SzivattyúShurflo
Szivattyú típusaMembrán, 1.8 gpm, állítható 0-45 PSI
Csíkos típusÖnjáró
Kerekek4, 10 "méretű gumiabroncsok
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.112
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10004621 EcoLiner önjáró mezőcsíkozó gép ideális sportpályák jelölésére. Az önjáró mechanizmus és a fogantyú párnázott fogantyúi csökkentik a kezelő fáradtságát. Ez a csíkozógép egy 120 köbcentis Briggs & Stratton motorral rendelkezik, amely olajriasztással rendelkezik.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10004621 terepi csíkozógép teljesen hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, hogy kiküszöbölje az anyák és csavarok gyakori meghúzását.
  • Levehető szórópisztollyal rendelkezik 12 láb hosszú tömlővel a sablonok vagy a nehezen elérhető területek festésére.
  • Ez az EcoLiner csíkozógép könnyen használható, változtatható sebességű súrlódó hajtással rendelkezik, amely könnyed csíkozást és fokozott kezelői irányítást kínál.
  • Recirkulációs szivattyúja összekeverve tartja a festéket, és megakadályozza az ülepedést a csíkozás során.
  • A hatékony permetező fúvóka szükségtelenné teszi a javítást, és egyértelmű jelöléseket biztosít.
  • 10 hüvelykes pneumatikus abroncsokkal rendelkezik, hogy durva terepen haladjon.

Kompatibilis tartozékok:

  • Newstripe tisztítótartályok: Ezek az 1 gallonos tartályok hasznosak a szórópisztoly és a tömlők terepen történő mosásához.
  • Newstripe szivattyúvédők: Ezek a levegő nélküli szivattyúvédők kenik és védik a rozsdától, a korróziótól és az idő előtti kopástól.
  • Newstripe 10001231 Hátsó görgő: Ezek a görgők hátul vannak felszerelve, hogy csökkentsék a körök és az ív alakú jelölések készítéséhez szükséges erőfeszítéseket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú szűrő található ebben a gépben?

A. Szívótömlő szűrő.

K. Mire jó az önjáró mechanizmus ebben a gépben?

V. Az önjáró mechanizmus lehetővé teszi a gép önálló mozgását. Ha a terepi csíkozógép elkezd mozogni, csak kis fizikai erőfeszítést igényel, hogy mozgásban tartsa.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásSzivattyú típusaCsíkos típusÁr
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner akkumulátoros terepi csíkozógép | AG8HAT 10004483Szüksége van egy 12 V-os 18Ah SLA akkumulátorraMembrán, 1.8 gpm, 35 PSI belső by-passSéta hátra€2,286.90
NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkumulátoros terepi csíkos gép | AG8HAU 10004484Szüksége van egy 12 V-os 18Ah SLA akkumulátorraMembrán, 1.8 gpm, 35 PSI belső by-passSéta hátra€2,927.92
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Membrán, 1.8 gpm, 0-45 psiÖnjáró-
ajánlatkérés
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 köbcentis Briggs & Stratton 550EZ motorMembrán, 1.8 gpm, 0-45 psiSéta hátra-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Önjáró szántóföldi csíkozógép
€5,526.68 /Mértékegység