NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkumulátoros terepi csíkos gép | AG8HAU

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkumulátoros terepi csíkozógép

Raktáron
Tétel: AG8HAU Típus: 10004484

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,927.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
SzűrőSzívótömlő szűrő
Festék típusaAtlétikai festékek
ÁramforrásSzüksége van egy 12 V-os 18Ah SLA akkumulátorra
SzivattyúShurflo
Szivattyú típusaMembrán, 1.8 gpm, 35 PSI belső by-pass
Csíkos típusSéta hátra
Kerekek4, nincs lapos gumiabroncs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.3808
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10004484 EcoLiner Plus akkumulátoros mezőcsíkozógép ideális sportpályák jelölésére. Egyszerű kialakításának köszönhetően a felhasználók gyorsan változtathatják a színeket. A fogantyú párnázott fogantyúi csökkentik a kezelő fáradtságát.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10004484 EcoLiner terepi csíkozógép teljesen hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, hogy kiküszöbölje az anyák és csavarok gyakori meghúzásával járó gondokat.
  • Hatékony szórófejjel rendelkezik, amely kiváló minőségű vonalakat fest, és szükségtelenné teszi a javításokat.
  • Ez az EcoLine Plus csíkozó egy nagyméretű hálószűrővel, egy további soros szűrővel és egy visszacsapó szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a rendetlen csepegést.
  • Defektmentes abroncsainak tekercses menete könnyű manőverezni egyenetlen gyepen.
  • Ez a csíkozógép 2 és 6 hüvelyk közötti vonalszélességet állíthat be a felhasználói igényeknek megfelelően.

Kompatibilis tartozékok:

  • Newstripe Pump Defender: Ezek a levegő nélküli szivattyúvédők kenik és védik őket a rozsdától, a korróziótól és az idő előtti kopástól.
  • 12 V-os újratölthető akkumulátor: Ezek az akkumulátorok tápellátást biztosítanak ennek a csíkozógépnek, hogy hosszú órákon át működjön.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani ezt a mezőcsíkozó gépet?

A. A Newstripe 10004484 EcoLiner szántóföldi csíkozógép tisztavíz-tartállyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a túlnyomásos tiszta víz permetezését a gép rendszerébe.

K. Mekkora ennek a gépnek a festékkapacitása?

A. 5 gallon.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásSzivattyú típusaCsíkos típusÁr
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner akkumulátoros terepi csíkozógép | AG8HAT 10004483Szüksége van egy 12 V-os 18Ah SLA akkumulátorraMembrán, 1.8 gpm, 35 PSI belső by-passSéta hátra€2,286.90
NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp önjáró terepi csíkos gép | AG8HAW 10004621127 köbcentis Briggs & Stratton OHV motor OlajjelzővelMembrán, 1.8 gpm, állítható 0-45 PSIÖnjáró€5,526.68
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Membrán, 1.8 gpm, 0-45 psiÖnjáró-
ajánlatkérés
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 köbcentis Briggs & Stratton 550EZ motorMembrán, 1.8 gpm, 0-45 psiSéta hátra-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkumulátoros terepi csíkozógép
€2,927.92 /Mértékegység