NEWCO 03-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep 3 hüvelykes szénacél | AC6HVA 33Z834

NEWCO 03-33F-CB2 lengő-visszacsapó szelep szénacél 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6HVA Modell: 03-33F-CB2Kereszthivatkozás: 33Z834

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,521.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz8-29 / 32 "
TeljesítésASME B16.34 / API 600
Kapcsolat típusa300 osztályú karima
Repedési nyomás0.062 psi
Folyik284 gpm
Hossz5.125 "
AnyagSzénacél
Max. Hőmérséklet750 fok F
Szerelési helyzetVízszintes
Teljes magasság2.5 "
Tömítés anyaga316 Stainless Steel
Ülés anyagaSzénacél
Méret3"
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.4125
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481302090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRepedési nyomásFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
NEWCO 02-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep 2 hüvelykes szénacél | AC6HUZ 33Z833 02-33F-CB20.082 psi123 gpm4.625 "2"2"6.5 "€956.80
NEWCO 04-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep 4 hüvelykes szénacél | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 gpm5.375 "2.875 "4mm2.875 "€2,010.68
NEWCO 06-33F-CB2 lengő visszacsapó szelep szénacél 6 hüvelyk | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 gpm6.375 "3.75 "63.75 "€2,784.14
NEWCO 08-33F-CB2 forgatható visszacsapó szelep 8 hüvelykes szénacél | AC6HVD 33Z837 08-33F-CB20.061 psi2287 gpm7.25 "4.25 "84.25 "€5,811.91
NEWCO 10-33F-CB2 visszacsapó szelep 10 hüvelykes szénacél | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 gpm24.5 "27.5 "1017.5 "€8,439.28
NEWCO 12-33F-CB2 visszacsapó szelep szénacél 12 hüvelyk | AC6HVF 33Z839 12-33F-CB20.065 psi5340 gpm28 "32.156 "12 "20.5 "€10,179.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 03-33F-CB2 lengő-visszacsapó szelep szénacél 3 hüvelyk
€1,521.36 /Mértékegység