Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJA36150U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC | CE6JMT

SQUARE D HJA36150U31X PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 150A, 600VAC

Raktáron
Tétel: CE6JMT Típus: HJA36150U31X

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6,706.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaHJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6145
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HJA36150U31X HJA sorozat, PowerPact öntött házas megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére
    • Ideális az elosztórendszerek fordított előtolású alkalmazásaihoz, amelyek fő- és elágazás áramköri védelmet nyújtanak
    • 3 pólusú, 3 fázisú (ABC) kialakítás egy kompakt egységben a maximális teljesítmény érdekében
    • Jellemzői a Micrologic elektronikus kioldás az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem biztosításához
    • A nem cserélhető kioldás szilárd állapotú védelmet nyújt
    • Rakományoldali füles kapcsokkal felszerelt alumínium vagy réz vezetékek elhelyezéséhez és I-Line típusú dugaszolható rögzítéssel a sima telepítés érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA36150U31X PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 150A, 600VAC
€6,706.36 /Mértékegység