NEW AGE 6266 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5

NEW AGE 6266 Container Dolly 700 Lb.

Raktáron
Tétel: AF2ZWG Típus: 6266Kereszthivatkozás: 6ZUC5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€522.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer Dolly
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típusPlatform poliolefin forgatható
színekFekete / Kék
ÉpítésAlumínium
Terhelhetőség700 font
AnyagAlumínium
Teljes magasság33 "
Teljes hossz28.25 "
Teljes szélesség15.75 "
Polc hossza28.25 "
Polc szélessége15.75 "
típus2 lépcsős fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.588
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCaster Dia.Görgős típusPolc hosszaPolc szélességetípusszínekTételÁr
NEW AGE 95636 Általános célú Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0 9563626.75 "3"Emelvény19.5 "14 "Keverő tálFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€1,032.14
NEW AGE 98716 Általános célú Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"Származik24.25 "16.25 "Keverő tálFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€1,055.99
NEW AGE 98998 Általános célú Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"Emelvény21.25 "16.25 "Gőzasztalos asztalFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€2,197.51
NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"Emelvény23 "15.25 "Csirke tokFeketeÉtelszolgálat Dolly-
ajánlatkérés
NEW AGE 1176A Food Service Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Platform forgatható poliolefin agy, poliuretán futófelület22.375 "20.625 "Üveg állványFekete / KékÉtelszolgálat Dolly€913.27
NEW AGE 1193 Általános célú Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5 119321 "5"Platform forgatható poliolefin agy, poliuretán futófelület27 "21 "1 szintes szögFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€922.38
NEW AGE 1194 Általános célú Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Platform forgatható poliolefin agy, poliuretán futófelület30 "21 "2 szintes szögFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€1,202.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW AGE 6266 Container Dolly 700 Lb.
€522.73 /Mértékegység