VESTIL Dobemelők


Szűrő
Szín: Kék , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Dob típusa: Nyitva zárva , Horognyílás: 2 1 / 16 "x 5 1 / 2" , Anyaga: Acél , Működés: Felső lánc vagy emelő
StílusModellKapacitásMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FDT-22
1000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€330.75
B
DL-31
1500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "€367.08

Dobemelők

A Vestil dobemelők ideálisak 30 és 55 gallonos acéldobok emelésére, mozgatására és pozicionálására felső lánc és emelőgép/villás targonca segítségével. Minden egység egyrészes acélszerkezettel rendelkezik, besütött porszórt bevonattal, amely akár 1500 font teherbírást tesz lehetővé, és ergonomikus reteszelő mechanizmussal rendelkezik a dobfedél biztonságos megfogásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?