NEW AGE 1193 Általános célú Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5

NEW AGE 1193 Általános célú Dolly 1000 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AF2GNV Típus: 1193Kereszthivatkozás: 6TJF5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€922.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típusPlatform forgatható poliolefin agy, poliuretán futófelület
színekFekete / Kék
ÉpítésAlumínium
Terhelhetőség1000 font
AnyagAlumínium
Teljes magasság44.5 "
Teljes hossz27 "
Teljes szélesség21 "
Polc hossza27 "
Polc szélessége21 "
típus1 szintes szög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCaster Dia.Görgős típusPolc hosszaPolc szélességetípusszínekTételÁr
NEW AGE 95636 Általános célú Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0 9563626.75 "3"Emelvény19.5 "14 "Keverő tálFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€1,032.14
NEW AGE 98716 Általános célú Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"Származik24.25 "16.25 "Keverő tálFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€1,055.99
NEW AGE 98998 Általános célú Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"Emelvény21.25 "16.25 "Gőzasztalos asztalFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€2,197.51
NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"Emelvény23 "15.25 "Csirke tokFeketeÉtelszolgálat Dolly-
ajánlatkérés
NEW AGE 1176A Food Service Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Platform forgatható poliolefin agy, poliuretán futófelület22.375 "20.625 "Üveg állványFekete / KékÉtelszolgálat Dolly€913.27
NEW AGE 1194 Általános célú Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Platform forgatható poliolefin agy, poliuretán futófelület30 "21 "2 szintes szögFekete / KékÁltalános rendeltetésű Dolly€1,202.29
NEW AGE 6266 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Platform poliolefin forgatható28.25 "15.75 "2 lépcsős fülFekete / KékKonténer Dolly€522.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW AGE 1193 Általános célú Dolly 1000 Lb.
€922.38 /Mértékegység