Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEOPERL 5502805 levegőztető 15/16 hüvelykes és 55/64-27 hüvelykes 2.2 Gpm | AE2GQW 4XGJ3

NEOPERL 5502805 levegőztető 15/16 hüvelykes és 55/64-27 hüvelykes 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AE2GQW Típus: 5502805Kereszthivatkozás: 4XGJ3
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
€8.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaerator
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
FolyamLevegős
Menetméret15/16" and 55/64-27
típusNormál kettős szál, vandálálló, adapterrel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMenetmérettípusÁr
NEOPERL 5509003 levegőztető 15/16-27 x 55/64-27 hüvelyk - 6 db-os csomag | AA2KEG 10N192 55090030.35 gpmCsaptelepítő15/16"-27 x 55/64"-27Kettős€19.98
NEOPERL 5509004 levegőztető 15/16-27 x 55/64-27 hüvelyk - 50 db-os csomag | AA2KEH 10N193 55090040.35 gpmCsaptelepítő15/16"-27 x 55/64"-27Kettős€155.81
NEOPERL 5501005 levegőztető 15/16 és 55/64-27 hüvelyk 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Rendszeres kettős szál€3.44
NEOPERL 5501105 levegőztető 15/16 és 55/64-27 hüvelyk 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Rendszeres kettős szál€3.06
NEOPERL 5501205 levegőztető 15/16 hüvelykes és 55/64-27 hüvelykes 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5 55012051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Rendszeres kettős szál€2.43
NEOPERL 5501305 levegőztető 15/16 és 55/64-27 hüvelyk 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Rendszeres kettős szál€5.49
NEOPERL 5501405 levegőztető, 15/16 és 55/64-27 hüvelyk, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7 55014052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Rendszeres kettős szál€2.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEOPERL 5502805 levegőztető 15/16 hüvelykes és 55/64-27 hüvelykes 2.2 Gpm
€8.14 /Mértékegység