Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NAUGATUCK GR4X625304SS úszógolyó, hosszúkás SS 4, menetes önálló, 1/4-20 | AD8QCP 4LRZ8

NAUGATUCK GR4X625304SS úszógolyó, hosszúkás SS, 4", menetes önálló, 1/4-20

Raktáron
Tétel: AD8QCP Típus: GR4X625304SSKereszthivatkozás: 4LRZ8
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
€176.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfloat Ball
csatlakozásKülső
Úszó Dia.4"
Úszó hossza6"
Úszó súly6.46 oz.
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyékony hőmérséklet.225 fok F
AlakHosszúkás
CsavarmenetesÖnálló, 1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÚszó Dia.Ár
NAUGATUCK GR4X525304SS úszógolyós hosszúkás rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AD8QCN 4LRZ7 GR4X525304SS4"€158.27
NAUGATUCK GR4X719304SS úszógolyós hosszúkás rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AD8QCQ 4LRZ9 GR4X719304SS4"€188.49
NAUGATUCK GR5X71820304SS úszógolyós hosszúkás rozsdamentes acél 5 hüvelykes | AD8QDV 4LTA1 GR5X71820304SS5"€328.30
NAUGATUCK GR5X71816304SS úszógolyós hosszúkás rozsdamentes acél 5 hüvelykes | AD8QDW 4LTA2 GR5X71816304SS5"€333.42
NAUGATUCK GR4X625304SS úszógolyó, hosszúkás SSl 4", menetes önálló, 3/8-16 | AD8QDX 4LTA3 GR4X625304SS4"€176.82
NAUGATUCK GR6X1019304SS úszógolyós hosszúkás rozsdamentes acél 6 hüvelykes | AD8QDY 4LTA4 GR6X1019304SS6"€455.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NAUGATUCK GR4X625304SS úszógolyó, hosszúkás SS, 4", menetes önálló, 1/4-20
€176.43 /Mértékegység