NEMZETI ŐR L-700-RXDKB-24x12 Louver sötét bronz 24 x 12 | AB4YCN 20J945

NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-24x12 zsalu, sötét bronz 24 x 12

Raktáron
Tétel: AB4YCN Típus: L-700-RXDKB-24x12Kereszthivatkozás: 20J945

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
befejezSötét bronz
AnyagAcél
Nyitómagasság12 "
Nyitó szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyitómagasságNyitó szélességÁr
NEMZETI ŐR L-700-RX-12x12 Louver 12 x 12 | AB4YCF 20J938 L-700-RX-12x12Szürke alapozó12 "12 "€123.69
NEMZETI ŐR L-700-RX-12x18 Louver 12 x 18 | AB4YCG 20J939 L-700-RX-12x18Szürke alapozó18 "12 "€194.45
NEMZETI ŐR L-700-RX-24x12 Louver 24 x 12 | AB4YCH 20J940 L-700-RX-24x12Szürke alapozó12 "24 "€185.03
NEMZETI ŐR L-700-RX-24x18 Lámpa 24 x 18 | AB4YCJ 20J941 L-700-RX-24x18Szürke alapozó18 "24 "€205.93
NEMZETI ŐR L-700-RX-24x24 Louver 24 x 24 | AB4YCK 20J942 L-700-RX-24x24Szürke alapozó24 "24 "€244.76
NEMZETI ŐR L-700-RXDKB-12x12 Louver sötét bronz 12 x 12 | AB4YCL 20J943 L-700-RXDKB-12x12Sötét bronz12 "12 "€132.13
NEMZETI ŐR L-700-RXDKB-12x18 Louver sötét bronz 12 x 18 | AB4YCM 20J944 L-700-RXDKB-12x18Sötét bronz18 "12 "€196.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-24x12 zsalu, sötét bronz 24 x 12
€195.10 /Mértékegység