Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR L-700-RX-12x12 Louver 12 x 12 | AB4YCF 20J938

NATIONAL GUARD L-700-RX-12x12 zsalu 12x12

Raktáron
Tétel: AB4YCF Modell: L-700-RX-12x12Kereszthivatkozás: 20J938
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
€123.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
befejezSzürke alapozó
AnyagAcél
Nyitómagasság12 "
Nyitó szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyitómagasságNyitó szélességÁr
NEMZETI ŐR L-700-RX-12x18 Louver 12 x 18 | AB4YCG 20J939 L-700-RX-12x18Szürke alapozó18 "12 "€194.45
NEMZETI ŐR L-700-RX-24x12 Louver 24 x 12 | AB4YCH 20J940 L-700-RX-24x12Szürke alapozó12 "24 "€185.03
NEMZETI ŐR L-700-RX-24x18 Lámpa 24 x 18 | AB4YCJ 20J941 L-700-RX-24x18Szürke alapozó18 "24 "€205.93
NEMZETI ŐR L-700-RX-24x24 Louver 24 x 24 | AB4YCK 20J942 L-700-RX-24x24Szürke alapozó24 "24 "€244.76
NEMZETI ŐR L-700-RXDKB-12x12 Louver sötét bronz 12 x 12 | AB4YCL 20J943 L-700-RXDKB-12x12Sötét bronz12 "12 "€132.13
NEMZETI ŐR L-700-RXDKB-12x18 Louver sötét bronz 12 x 18 | AB4YCM 20J944 L-700-RXDKB-12x18Sötét bronz18 "12 "€196.46
NEMZETI ŐR L-700-RXDKB-24x12 Louver sötét bronz 24 x 12 | AB4YCN 20J945 L-700-RXDKB-24x12Sötét bronz12 "24 "€195.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-RX-12x12 zsalu 12x12
€123.69 /Mértékegység