MUSTEE 19CF Hőre lágyuló mosogató, 24 hüvelyk hosszúság | AB3DNN 1RLN8

MUSTEE 19CF Hőre lágyuló mosogató, 24 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3DNN Modell: 19CFKereszthivatkozás: 1RLN8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasznos mosogató
Vissza SplashNem
Tál mélység13 "
Tál alakúNégyzet
Tál mérete24 "x 20"
színekfehér
Drain nyitás1.5 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseKettős fogantyú
AnyagHőre lágyuló
Szerelési típusEmelet
Tálak száma1
Lyukak száma2
Teljes magasság34 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség20 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.92
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód3922100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál mélységTál méreteTeljes hosszTeljes szélességCsaptelep / Csaptelep nélkülDrain nyitásCsaptelep szerelő központokÁr
MUSTEE 19F használati mosogató, hőre lágyuló műanyag, 24 hüvelykes hosszúság | AB3DNM 1RLN7 19F34 "13 "24 "x 20"24 "20 "Csaptelep nélkül1.5 "4"€142.56
MUSTEE 11 Utility mosogató Üvegszálas csepp hüvelyk fehér | AD6UNN 4ARZ5 119.5 "9.5 "20 "x 17"20 "17 "Csaptelep nélkül3.5 "4 "vagy 8"€172.06
MUSTEE 10 Utility mosogató üvegszálas csepp hüvelyk fehér | AD6UNP 4ARZ6 1013.75 "13.75 "25 "x 22"22 "25 "Csaptelep nélkül1.5 "4 "vagy 8"€144.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUSTEE 19CF Hőre lágyuló mosogató, 24 hüvelykes hosszúság
€185.09 /Mértékegység