MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 hüvelyk 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2

MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Kör 36 hüvelykes 12000 Cfm 240V

Raktáron
Tétel: AA9HWW Modell: TURB036Kereszthivatkozás: 1DGY2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,501.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló légkeringtető
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.36 "
Penge anyagpolipropilén
CFM magas12,000
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokMezőgazdasági
ŐranyagAcél
Magasság37.5 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység17.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám770
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Kések száma3
Működési erősítők3.2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.37.5 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Hangszint61dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség240
Watts768
Szélesség37.5 "
Vezetékvédelem befejezéseMűanyag bevonatú fehér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.56
Hajó magassága (cm)96.77
Hajó hossza (cm)97.03
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód8414596090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámDia Dia.CFM magasKések számaMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.HangszintÁr
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 hüvelyk 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA€1,612.46
MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 hüvelykes 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA€1,175.89
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 hüvelyk 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA€1,130.84
MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 hüvelykes 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA€1,359.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Kör 36 hüvelykes 12000 Cfm 240V
€1,501.97 /Mértékegység