Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 07555 Keményfém maró négyzet 5/64 3/16 Vágás L | AC6NNB 35U809

YG-1 TOOL COMPANY 07555 keményfém maró szögletes 5/64 3/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NNB Típus: 07555Kereszthivatkozás: 35U809

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€17.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 16 "
Lista számaE5021
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 64 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.4
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 07554 Keményfém maró négyzet 1/16 3/16 Vágás L | AC6NNA 35U808 075541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€15.13
YG-1 TOOL COMPANY 07556 Keményfém maró négyzet 3/32 3/8 Vágás L | AC6NNC 35U810 075563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.13
YG-1 TOOL COMPANY 07557 Keményfém maró négyzet 7/64 3/8 Vágás L | AC6NND 35U811 075577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.99
YG-1 TOOL COMPANY 07558 Keményfém maró négyzet 1/8 1/2 Vágás L | AC6NNE 35U812 075581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 TOOL COMPANY 07560 Keményfém maró négyzet 9/64 1/2 Vágás L | AC6NNF 35U813 075609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€23.29
YG-1 TOOL COMPANY 07561 Keményfém maró négyzet 5/32 9/16 Vágás L | AC6NNG 35U814 075615 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€22.92
YG-1 TOOL COMPANY 07564 Keményfém maró szögletes 11/64 5/8 Vágott L | AC6NNH 35U815 0756411 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "€23.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07555 keményfém maró szögletes 5/64 3/16 vágott L
€17.34 /Mértékegység