MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 hüvelykes 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9

MULTIFAN FXSTIR30-2/120 Corr Res Air Kör 28 hüvelykes 10000 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AA9HXD Modell: FXSTIR30-2/120Kereszthivatkozás: 1DGY9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,359.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló légkeringtető
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.30 "
Penge anyagpolipropilén
CFM magas10,000
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység19.5 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1000
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Kések száma5
Működési erősítők6.7
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Hangszint55dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts804
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseMűanyag bevonatú fehér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)85.6
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámDia Dia.CFM magasKések számaMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.HangszintÁr
MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 hüvelyk 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2 TURB03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA€1,501.97
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 hüvelyk 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA€1,612.46
MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 hüvelykes 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA€1,175.89
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 hüvelyk 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA€1,130.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN FXSTIR30-2/120 Corr Res Air Kör 28 hüvelykes 10000 Cfm 115V
€1,359.31 /Mértékegység