MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 hüvelykes 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5

MULTIFAN FXSTIR24-3/120 Corr Res Air Kör 24 hüvelykes 8000 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AA9HWZ Modell: FXSTIR24-3/120Kereszthivatkozás: 1DGY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló légkeringtető
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.24 "
Penge anyagpolipropilén
CFM magas8000
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság27 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység14 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1750
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Kések száma3
Működési erősítők3.8
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.9 / 16 "
Hangszint55dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts456
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseMűanyag bevonatú fehér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.8415
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8414596090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámDia Dia.CFM magasKések számaMűködési erősítőkDia kívül.Tengely Dia.HangszintÁr
MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 hüvelyk 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2 TURB03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA€1,501.97
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 hüvelyk 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA€1,612.46
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 hüvelyk 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA€1,130.84
MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 hüvelykes 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA€1,359.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN FXSTIR24-3/120 Corr Res Air Kör 24 hüvelykes 8000 Cfm 115V
€1,175.89 /Mértékegység