ROTHENBERGER 00033 elektromos csővágó 5/8 - 4-1/2 In | AF2EQF 6RRU6

ROTHENBERGER 00033 Elektromos csővágó 5/8 - 4-1/2 In

Raktáron
Tétel: AF2EQF Típus: 00033Kereszthivatkozás: 6RRU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,052.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csővágó
erősítők15
KapacitásCső 5/8 "- 4-1 / 2"
HP3
Hz50/60
Nincs terhelés RPM72
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség10 "
Fázis2
IrányváltóNem
KapcsolótípusLáb
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)56.83
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)50.48
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)
    • Jellemzők: Fogaskerék-hajtású görgők, lábkapcsoló a kezelő biztonsága érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ROTHENBERGER 00032 elektromos csővágó 5/8 - 4-1/2 In | AF2EQE 6RRU5 00032€11,264.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTHENBERGER 00033 Elektromos csővágó 5/8 - 4-1/2 In
€12,052.48 /Mértékegység