MUELLER STEAM 11/2 125 SS csavaros kosárszűrő öntött rozsdamentes acél test 1 1/2 hüvelykes | AB3DZR 1RNL5

MUELLER STEAM 11/2 125 SS screwed Basket Strainer Cast Stainless Steel Body 1 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB3DZR Modell: 11/2 125 SS csavarosKereszthivatkozás: 1RNL5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,290.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Ház anyagaRozsdamentes acél öntvény
AnyagRozsdamentes acél öntvény
Max. Nyomás275 F fokon 100 fokon
Csőméret1.5 "
KépernyőKosár
Képernyő anyagKosár
Képernyő méret0.062 "
Méret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAnyagMax. NyomásÁr
MUELLER STEAM 11/2 125 CI Vastest csavaros Kosárszűrő Öntöttvas 1 1/2 In | AB3DZG 1RNK5 11/2 125 CI Vas test csavarvaÖntöttvasÖntöttvas200 F fokon 150 fokon€1,092.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 SS screwed Basket Strainer Cast Stainless Steel Body 1 1/2 In
€2,290.97 /Mértékegység