Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 csőszűkítő vagy növelő PVC 3 x 1 1/2 In | AB4AJY

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 csőcsökkentő vagy leválasztó PVC 3 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AJY Modell: 1WKJ2
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
€15.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 "x 1-1 / 2"
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ1 csőszűkítő vagy -növelő PVC 2 x 1 1/2 In | AB4AJX 1WKJ12 "x 1-1 / 2"€5.14
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ3 csőszűkítő vagy növelő PVC 3 x 2 in | AB4AJZ 1WKJ33 "x 2"€12.37
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 csőszűkítő vagy -növelő PVC 4 x 2 in | AB4AKA 1WKJ44 "x 2"€22.88
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ5 csőszűkítő vagy -növelő PVC 4 x 3 hüvelykes | AB4AKB 1WKJ54 "x 3"€24.99
MUELLER INDUSTRIES 1WKV5 csőszűkítő vagy növelő PVC 6 x 4 hüvelykes | AB4AMB 1WKV56 "x 4"€89.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 csőcsökkentő vagy leválasztó PVC 3 x 1 1/2 hüvelyk
€15.90 /Mértékegység