Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 Apa adapter 1-1/4 hüvelykes agy x Mnpt PVC | AB4AJL

MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 apa adapter 1-1/4 hüvelykes agy x Mnpt PVC

Raktáron
Tétel: AB4AJL Modell: 1WKG9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaHub x MNPT
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 férfi adapter PVC 1 1/2 x 1 1/4 hüvelykes | AB4AJF 1 WKG4Hub x MNPT1-1/2" x 1-1/4"€4.86
MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 Apa adapter 1-1/2 hüvelykes agy x Mnpt PVC | AB4AJG 1 WKG5Hub x MNPT1.5 "€3.11
MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 férfi adapter PVC 2 hüvelyk 140 fok F | AB4AJH 1 WKG6Hub x MNPT2"€4.22
MUELLER INDUSTRIES 1WKG7 férfi adapter Pvc 3 hüvelyk 140 fok F | AB4AJJ 1 WKG7Hub x MNPT3"€13.07
MUELLER INDUSTRIES 1WKG8 férfi adapter PVC 4 hüvelyk 140 fok F | AB4AJK 1 WKG8Hub x MNPT4"€22.61
MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 Férfi Fit Adapter 2 hüvelykes Mnpt x Spigot PVC | AB4ALV 1WKU4MNPT x Csap2"€12.60
MUELLER INDUSTRIES 1WKU5 Férfi Fit Adapter 1.5 hüvelykes Mnpt x Spigot PVC | AB4ALW 1WKU5MNPT x Csap1.5 "€6.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 apa adapter 1-1/4 hüvelykes agy x Mnpt PVC
€7.94 /Mértékegység