Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL tengelykapcsoló fém alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1-1/2 hüvelykes | AF7KLT 21TF17

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Csatlakozó fém alacsony ólom sárgaréz 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7KLT Modell: 160-307NLKereszthivatkozás: 21TF17
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
€194.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Hossz3.94 "
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 160-305NL tengelykapcsoló fém kompressziós 1 hüvelykes | AF7KLQ 21TF15 160-305NL3.98 "3 / 4 "€119.16
MUELLER INDUSTRIES 160-306NL csatlakozó fém alacsony ólomréz 1-1/4 hüvelykes | AF7KLR 21TF16 160-306NL3.94 "1"€125.48
MUELLER INDUSTRIES 160-304NL csatlakozó fém alacsony ólomréz 3/4 hüvelykes | AF7KLU 21TF18 160-304NL3.84 "3 / 4 "€93.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 160-307NL Csatlakozó fém alacsony ólom sárgaréz 1-1 / 2 hüvelyk
€194.23 /Mértékegység