Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 160-305NL tengelykapcsoló fém kompressziós 1 hüvelykes | AF7KLQ 21TF15

MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Fém tömörítés 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7KLQ Modell: 160-305NLKereszthivatkozás: 21TF15
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
€119.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Hossz3.98 "
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 160-306NL csatlakozó fém alacsony ólomréz 1-1/4 hüvelykes | AF7KLR 21TF16 160-306NL3.94 "1"€125.48
MUELLER INDUSTRIES 160-307NL tengelykapcsoló fém alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1-1/2 hüvelykes | AF7KLT 21TF17 160-307NL3.94 "1.25 "€194.23
MUELLER INDUSTRIES 160-304NL csatlakozó fém alacsony ólomréz 3/4 hüvelykes | AF7KLU 21TF18 160-304NL3.84 "3 / 4 "€93.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 160-305NL Fém tömörítés 1 hüvelyk
€119.16 /Mértékegység