EATON / CHAR-LYNN 104-4667-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 235 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 908 ford./perc

Cikkszám: CD7EJH Modell: 104-4667-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.28 "
Hossz8.55 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség908 RPM
Nyomaték235 Nm
Szélesség4.28 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4667-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 235 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 908 ford./perc