MSI MSI-7300-50000RF daru-dinamométer vezeték nélküli 50000 lb. AH2YHP 30RR38

MSI MSI -7300-50000RF darudinamométer vezeték nélküli 50000 Lb.

Raktáron
Tétel: AH2YHP Modell: MSI-7300-50000RFKereszthivatkozás: 30RR38

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,276.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru fékpad
Pontosság+/- 0.1%
Kapacitás50,000 font
Vezetékes / vezeték nélkülidrótnélküli
kijelzőLED
befejezeloxált
AnyagRepülés minőségi ötvözött acél
Teljes magasság25 43 / 64 "
Teljes hossz3.25 "
Teljes szélesség7.5 "
ÁramforrásÚjratölthető akkumulátor
Temp. Hatótávolság-4 foktól 122 F fokig (-20 fok 50 C fokig)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)48.26
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr
MSI MSI-7300-1000 Daru-dinamométer, digitális, 1000 font AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 font13 17 / 32 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,531.13
MSI MSI-7300-2500 Daru-dinamométer digitális 2500 font | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 font141 / 32 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,535.06
MSI MSI-7300-5000 Daru dinamométer digitális 5000 lb. | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 font14.031 "1.75 "5"Újratölthető akkumulátor€2,484.89
MSI MSI-7300-10000 Daru-dinamométer, digitális 10000 font | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 font16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C alkáli elemek€2,610.43
MSI MSI-7300-25000 daru fékpad 25000 2 font | AH30YHF 30RRXNUMX MSI-7300-2500025,000 font22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Újratölthető akkumulátor€3,786.65
MSI MSI-7300-50000 daru fékpad 50000 font | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 font25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Újratölthető akkumulátor€4,851.63
MSI MSI-7300-100000 Daru dinamométer 100000 lb. | AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 font29.75 "5.25 "8.125 "Újratölthető akkumulátor€6,575.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSI MSI -7300-50000RF darudinamométer vezeték nélküli 50000 Lb.
€5,276.13 /Mértékegység