MSI

Szűrő

Anyagmozgatás

MSI-7300-10000MSI-7300-100000RFMSI-7300-50000RFMSI-7300-25000RFMSI-7300-10000RFMSI-7300-5000RFMSI-7300-2500RFMSI-7300-1000RFMSI-7300-100000MSI-7300-50000MSI-7300-25000MSI-3460-US-CHRG

Anyagmozgatás Szűrő

Daru mérlegek és fékpadok

Feszítődinamométerek és darumérlegek, amelyek ideálisak a felfüggesztett terhelések súlyának és nyomásának mérésére, akár 100000 fontig. A pontos eredmények érdekében LED-kijelzővel szerelték fel

Daru mérleg 50000 lb.
Cikkszám: AH2YGX
Modell: MSI-4260-50000
€16,827.79 /Mértékegység
Kosárba

Mérleg kiegészítők

Tartalmazza az akkumulátortöltőket, a hálózati adaptereket, a távirányítókat, a bilincseket, a hordtáskákat és az MSI darumérlegekhez és próbapadokhoz használható USB-kábeleket

Rs232 - USB kábel fekete műanyag
Cikkszám: AF9RCH
Modell: MSI-8000-RS232-CBL
€456.47 /Mértékegység
Kosárba
Kézi távirányító fekete / kék műanyag gumi markolat
Cikkszám: AF9RCF
Modell: MSI-8000-RMT-DSPLY
€3,545.43 /Mértékegység
Kosárba
Rechrgble akkumulátor fekete sztereolitográfia
Cikkszám: AF9RBV
Modell: MSI-4260-BATT
€364.40 /Mértékegység
Kosárba
Hálózati adapter készlet Bl Pcb
Cikkszám: AF9RBU
Modell: MSI-4260-RF-KIT
€659.36 /Mértékegység
Kosárba

Az MSI-ről

Az MSI, a Rice Lake márka a fékpadok és darumérlegek vezető gyártója a fémmegmunkálási, logisztikai és hulladék-újrahasznosítási iparágakban. A darumérlegek ideálisak a függő rakományok tömegének és nyomásának mérésére. Az MSI darumérlegek megfelelnek vagy meghaladják az OSHA, ANSI és ASME biztonsági tervezési szabványait azáltal, hogy 5:1-es biztonsági tényezőt biztosítanak akár 100000 4260 fontig terjedő teher kezeléséhez. A márka 1.2-as sorozatú Port-A-Weigh darumérlegei felső emelőszemmel / bilinccsel rendelkeznek és egy nyomócsapágyas, forgatható alsó horog a fej feletti terhekhez való könnyű rögzítéshez, valamint egy öt számjegyű, 8000 hüvelykes LED-kijelző hangjelzéssel. Ezek továbbá fel vannak szerelve hővédő árnyékolással a magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, valamint egy RF modemmel az MSI-8000, MSI-8004HD RF és MSI-4HD RF tömegjelzőkhöz való csatlakoztatáshoz távoli kijelzővel. Az MSI emellett magas hőmérsékletű feszítőfékpadokat is kínál. minőségű, repülőgép-minőségű alumínium tömítéssel, hogy ellenálljon a NEMA 65 / IP 300 besorolású környezeteknek, és csúcsminőségű digitális feldolgozási technológia alacsony energiafogyasztással, akár 10000 órás akkumulátor-élettartam biztosításával. Ezek a mérőeszközök C- és D-típusú alkáli elemekkel is kompatibilisek 5000 lb (25000 kg) és 12500 lb (XNUMX kg) terhelés mérésére. Válasszon az MSI termékek és a kapcsolódó tartozékok széles skálájából, mint például a hálózati adapterek, távirányítók és újratölthető akkumulátorok. Raptor Supplies.