Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARKS USA 5PDG/32D Mortise Lockset Paddleset Apartman ANSI F09, UL | AC6AYP 5PD / 32J425

MARKS USA 5PDG/32D hornyos zárszerkezet Paddleset apartman ANSI F09, UL

Raktáron
Tétel: AC6AYP Modell: 5PDG/32DKeresztszám: 5PD / 32J425
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
€980.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialBélyegzett acél 1-1 / 16 "
A ház mérete4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 "
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékeltIgen
FunkcióApartman
Fokozat1
Keyway típusa"C" jelek
Hely típusaLakó
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk típusaASA, hajlított ajak
StílusEllenütemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)13.65
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termék részletek:

    • Almárka: LIFE SAVER

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHely típusaStílusÁr
MARKS USA 5PDD/32D Mortise Lockset Paddlesset Push/Pull Office Szatén | AC6AXV 5PD / 32J407 5PDD/32DIrodai előtérKereskedelmiEllenütemű€921.11
MARKS USA 5PDDW/32D Mortise Lockset Paddleset előszoba | AC6AXW 5PD / 32J408 5PDDW/32DElőszobaKereskedelmiEllenütemű€921.11
MARKS USA 5PDE/32D Mortise Lockset Paddleset Office | AC6AXX 5PD / 32J409 5PDE/32DOfficeKereskedelmiEllenütemű€1,066.34
MARKS USA 5PDEW/32D bevésőzáras lapátkészlet raktár ANSI F07, UL | AC6AXY 5PD / 32J410 5PDEW/32DRaktárEgészségügyEllenütemű€1,032.12
MARKS USA 5PDJ/32D Mortise Lockset Paddleset Tanterem | AC6AXZ 5PD / 32J411 5PDJ/32DTanteremIskolákEllenütemű€921.11
MARKS USA 5PDJM/32D Mortise Lockset Paddleset Grade 1 Healthcare Satin | AC6AYA 5PD / 32J412 5PDJM/32DAdatvédelemIntézményi, egészségügyi, iskolaiEllenütemű€921.11
MARKS USA 5PDJR/32D bevésőzáras lapátkészlet 1. fokozatú adatvédelmi intézményi szatén | AC6AYB 5PD / 32J413 5PDJR/32DAdatvédelemIntézményi, egészségügyi, iskolaiEllenütemű€921.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKS USA 5PDG/32D hornyos zárszerkezet Paddleset apartman ANSI F09, UL
€980.32 /Mértékegység