Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x Male 3/8in | AD3MEL 40E980

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x Male 3/8in

Raktáron
Tétel: AD3MEL Típus: 55.163Kereszthivatkozás: 40E980
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
€554.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E980
Test Dia.2.36 "
csatlakozásNPTF x NPTM
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás5000 psi
Max. Sebesség2000 RPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
ForgásÖnforgó
Méret3/8 "F bemenet - kimenet G3 / 8" dugó
típusDYCI High RPM Triple Bearing System, Reinforced, Carbide Seal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x Male 3/8in
€554.08 /Mértékegység