Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Swivel Nptf x Apa 3/8in | AD3MED 40E973

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Forgó Nptf x Apa 3/8in

Raktáron
Tétel: AD3MED Típus: 33.163Kereszthivatkozás: 40E973
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
€239.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E973
Test Dia.1.1 "
csatlakozásNPTF x Férfi
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás4000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő
Max. Sebesség1000 RPM
Max. Hőmérséklet90 F fok 1000 fordulat / perc sebességgel 250 F fok 30 fordulat / perc sebességgel
ForgásÖnforgó
Méret3/8 "F bemenet - kimenet G3 / 8" dugó
típusDGG, nagy fordulatszámú hármascsapágy rendszer, válaszfalakra szerelhető forgó, O-gyűrűs tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200035
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 33.163 Rotary Union Dgg Forgó Nptf x Apa 3/8in
€239.50 /Mértékegység