JUSTRITE 14261 biztonsági kanna, rozsdamentes acél vasalat, I. típusú, 2-1/2 gallon, piros | AC9YLG JCN14261RD

JUSTRITE 14261 biztonsági kanna, rozsdamentes acél hardver, I. típusú, 2-1/2 gallon, piros

Raktáron
Tétel: AC9YLG Típus: 14261Kereszthivatkozás: JCN14261RD

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás2.5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.45 "
Magasság14.25 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.10.75 "
Raklap mennyisége60
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

A nagy sűrűségű polietilénből készült, hogy ellenálljon a kemény savaknak és korrozív anyagoknak, valamint a hőnek, a dobozok horpadás-, defekt- és forgácsállók. Az önzáró kupak, a nyomáscsökkentő mechanizmus és a lángfogó együttesen megakadályozza a gyújtóforrások bejutását anélkül, hogy korlátozná a folyadék áramlását a dobozba vagy onnan. Minden doboz rozsdamentes acél vasalattal és lángfogóval rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében. FM jóváhagyta. Szénbetét – Egy vezetőképes áramot szállító szénbetét van beágyazva a tartályok bordájába, így teljes a földelési útvonal a fedélszerelvény és a lánglevezető között. Földelőszalaggal együtt használva ez megfelelő földelést biztosít, és megakadályozza a statikus ív kialakulását töltés vagy öntés közben.

Jellemzők:

  • A vegyszerálló HDPE dobozok biztonságos tárolást kínálnak a gyúlékony korrozív anyagok számára
  • Önzáró kupakkal, nyomáscsökkentő mechanizmussal és lángfogóval
  • Vezetőképes karbon betét
  • FM jóváhagyta

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 14561 biztonsági kanna, I. típusú, 5 gallon, 16 hüvelykes magasság, piros | AC9YLF JCN14561RD 145615 gal.16 "12.75 "€400.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 14261 biztonsági kanna, rozsdamentes acél hardver, I. típusú, 2-1/2 gallon, piros
€292.78 /Mértékegység