MORSE DOB CP-201-E1-230 AC vezérlőcsomagok, robbanásbiztos, 1 fázis, 230 V | CG9AAA

MORSE DRUM CP-201-E1-230 AC vezérlőcsomagok, robbanásbiztos, 1 fázis, 230V

Raktáron
Tétel: CG9AAA Modell: CP-201-E1-230

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,179.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző csomag
Ház kialakításaRobbanásbiztos
A ház értékeléseRobbanásbiztos
Frekvencia60 Hz
Fázis1
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8431390090

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkDob fordulatszámaTételmotor típusaFázisFeszültségÁr
MORSE DOB CP-309-1-115 vezérlőcsomag 309-3-hoz, 1-ph 115v 60Hz, Változtatható sebesség 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraInverter feladata3230/ 460V AC€5,125.89
MORSE DOB CP-309-1-230 vezérlőcsomag 309-3-hoz, 1-ph 230v 60Hz, Változtatható sebesség 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraInverter feladata3230/ 460V AC€5,077.38
MORSE DOB CP-309-3-230 vezérlőcsomag 309-3, 3-ph 230v 60Hz-hez, változtatható sebesség 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 - 20 XNUMX fordulat / percVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraInverter feladata3230/ 460V AC€4,883.34
MORSE DOB CP-309-3-460 vezérlőcsomag 309-3, 3-ph 460v 60Hz-hez, változtatható sebesség 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraInverter feladata3230/ 460V AC€5,368.44
MORSE DOB CP-309-E1-115 vezérlőcsomag 309-E1-hez, robbanásbiztos 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraRobbanásbiztos1115/ 230V AC€8,085.00
MORSE DOB CP-309-E1-220-50 vezérlőcsomag 309-E1-50-hez, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraRobbanásbiztos1110/ 220V AC€7,147.14
MORSE DOB CP-309-E1-230 vezérlőcsomag 309-E1-hez, robbanásbiztos 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMVezérlőcsomagok a Drum Tumblr számáraRobbanásbiztos1115/ 230V AC€7,147.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM CP-201-E1-230 AC vezérlőcsomagok, robbanásbiztos, 1 fázis, 230V
€7,179.47 /Mértékegység