MORSE DOB 81-SS dobjelző 208 literes peremes dobhoz, 15.2 cm-es raklap | AF6EFW

MORSE DRUM 81-SS dobjelző 208 literes peremes dobhoz, 15.2 cm-es raklap

Raktáron
Tétel: AF6EFW Modell: 81-SS

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,050.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfelderítő
Kapacitás800 lbs.
HozzászólásokKét szállítási súlya van: L41 "W36" H9 "és L51" W34 "H10"
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
Magasság47.25 "
Hossz34 "hogy 36"
AnyagRozsdamentes acél
egyéb6 "raklapmagasság
Raklap méret6"
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Támogatja a 363 kg-os dobokat a dobok biztonságos mozgatásához a szállítási és a szállítási helyek között vagy a konténer raklapok kiömléséhez
    • Műanyag, acél vagy szálas dobok támogatására tervezték
    • Kerekek, amelyek kényelmesen mozognak akármilyen dobig
    • 363 kg-os terhelésre készült
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
MORSE DOB 81 dobjelző 208 literes peremes dobhoz, 15.2 cm raklapmagasság, 363 kg kupak | AF6EFU 81Szénacél€2,611.89
MORSE DOB 81M dobjelző 208 literes peremes dobhoz, 15.2 cm-es raklap | AF6EFV 81MAcél-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 81-SS dobjelző 208 literes peremes dobhoz, 15.2 cm-es raklap
€7,050.13 /Mértékegység