MORSE DOB 55/30M-19 adapter, szikraálló, 47 cm - 48.2 cm átmérőjű dobhoz | AF6FBY

MORSE DRUM 55 / 30M-19 adapter, szikraálló, 47 cm - 48.2 cm átmérőjű dobhoz

Tétel: AF6FBY Modell: 55/30M-19

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmérő adapterek
Dob Dia.18 1/2 "- 19"
Dobmagasság38 "-ig
Dob mérete55 gal.
Szikrának ellenállóIgen
Használja ahorog alatt Kontrol- / targonca- / Hydra-Lift karrierek és VerticalLift dobdobók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmérő adapter szikraálló alkatrészekkel

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Szikrának ellenállóÁr
MORSE DOB 55/30-14.5 dobátmérő adapter, 14-14.5 hüvelykes átmérőjű dobokhoz | AF6FBM 55 / 30-14.514 "- 14 1/2"Nem€481.02
MORSE DOB 55/30-16 Adapter 39.3 cm - 40.6 cm átmérőjű dobhoz | AF6FBN 55 / 30-1615 1/2 "- 16"Nem€476.44
MORSE DOB 55/30-17.5 Adapter 43.1 cm - 44.4 cm átmérőjű dobhoz | AF6FBP 55 / 30-17.517 "- 17 1/2"Nem€476.44
MORSE DOB 55/30-19 Adapter 47 cm - 48.2 cm 113 literes átmérőjű dobhoz | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "- 19"Nem€301.79
MORSE DOB 55/30-19GR Adapter 47 cm - 48.2 cm átmérőjű dobhoz | AF6FBR 55 / 30-19GR18 1/2 "- 19"Nem€998.79
MORSE DOB 55/30-20.5 Adapter 50.8 cm - 52 cm átmérőjű dobhoz | AF6FBT 55 / 30-20.520 "- 20 1/2"Nem€301.79
MORSE DOB 55/30-22 Adapter 54.6 cm - 55.9 cm átmérőjű dobhoz | AF6FBU 55 / 30-2221 1/2 "- 22"Nem€196.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30M-19 adapter, szikraálló, 47 cm - 48.2 cm átmérőjű dobhoz