MORSE DRUM 44397 szorítógallér, 20-es méret, 20-3/8 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: CG8ZZJ Típus: 44397

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Dia kívül.20 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAlkalmas dobfelni ODTételAnyagDia kívül.Ár
MORSE DOB 7-15.5 szorítógallér, # 15.5 | AF6FPY 7-15.5KékFestett15 7 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€321.79
MORSE DOB 7-17 szorítógallér, # 17 | AF6FPZ 7-17KékFestett17 3 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€323.40
MORSE DOB 7-18.5 szorítógallér, # 18.5 | AF6FQA 7-18.5KékFestett18 7 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€323.40
MORSE DOB 7-19 szorítógallér, #19 | AF6FQB 7-19KékFestett19 1 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€323.40
MORSE DOB 7-20 szorítógallér, # 20 | AF6FQC 7-20KékFestett20 3 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€323.40
MORSE DOB 7-21.5 szorítógallér, # 21.5 | AF6FQD 7-21.5KékFestett21 7 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€323.40
MORSE DOB 7-23 szorítógallér, 23-as méret | AF6FQE 7-23KékFestett23 3 / 8 "Dobkúpok és szorítógallérokSzénacél-€323.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 44397 szorítógallér, 20-es méret, 20-3/8 hüvelyk külső átmérő
€304.97 /Mértékegység