MORSE DOB 405-127 dobtartó, 1.82 m, erőemelő, kézi hajtókar, 1-ph 50 Hz, 363 kg sapka | AF6EXM

MORSE DRUM 405-127 dobos állvány, 1.82 m, emelő, kézi hajtókar, 1-ph 50Hz, 363 kg sapka

Raktáron
Tétel: AF6EXM Modell: 405-127

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,815.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos Racker
Amper Draw6.2A
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság72 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
RobbanásbiztosNem
Frekvencia50 Hz
Magasság72 "
HP1 hp
Hz50
Hossz72.5 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébMűanyag dobhoz szükséges AP405
Fázis1
billentseKézi hajtókar
Tilt stílusKézi hajtókar
Feszültség220V AC
Kerékátmérő8"
Kerekek8 inch

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRobbanásbiztosLift stílusMotorvezérlésMotorház kialakításaFázisTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 405 Dobtartó, 1.82 m, Manuális emelés és billentés, 363 kg Kapacitás | AF6EWX 405-Kézi pumpa---Kézi hajtókar-€6,597.36
MORSE DOB 405-110 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EWY 405-110NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött1AC tápfeszültség115V AC€11,092.61
MORSE DRUM 405-111 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 1 óra, 363 kg sapka | AF6EWZ 405-111IgenAC tápfeszültség-Robbanásbiztos1AC tápfeszültség115/ 230V AC€12,192.18
MORSE DRUM 405-112 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 3 óra, 363 kg sapka | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
ajánlatkérés
MORSE DOB 405-113 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EXB 405-113NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött3AC tápfeszültség230/ 460V AC€11,496.88
MORSE DRUM 405-114 Dobtartó, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXC 405-114-Air PowerOn/Off szelep--Air Power-€10,890.50
MORSE DRUM 405-115 Dobtartó, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXD 405-115-Akkumulátor teljesítményBeépített--Akkumulátor teljesítmény-€10,292.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 405-127 dobos állvány, 1.82 m, emelő, kézi hajtókar, 1-ph 50Hz, 363 kg sapka
€9,815.19 /Mértékegység