MORSE DOB 285SX-NT targonca-tartozék, 3000 font. Kapacitás, billenésmentes funkció | CD8YUJ

MORSE DRUM 285SX-NT targonca-tartozék, 3000 font. Kapacitás, nincs billenő funkció

Raktáron
Tétel: CD8YUJ Típus: 285SX-NT

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,160.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca rögzítés
Dob akcióLift, Szállítás
Dob Dia.22.5 "
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, bordázott
Terhelhetőség3000 lbs.
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézikönyv
billentseTilt nincs
Döntési művelet típusaEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 288-1S-HD Morspeed targonca-tartozék, 1 dobhoz 2500 lb-ig. | AF6FBG 288-1S-HDKézi, mechanikusan automatizáltSzál , Peremezett szál , Peremes műanyag , Peremezett acél , AcélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2500 font.Lift, Szállítás1€6,662.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 285SX-NT targonca-tartozék, 3000 font. Kapacitás, nincs billenő funkció
€6,160.78 /Mértékegység