MORSE DOB 288-1S-HD Morspeed targonca-tartozék, 1 dobhoz 2500 lb-ig. | AF6FBG

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed villástargonca-tartozék, 1 dobhoz 2500 lb-ig.

Raktáron
Tétel: AF6FBG Modell: 288-1S-HD

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,662.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca tartozékok
Dob akcióLift, Szállítás
Dobfejek2
DobmagasságLegalább 24 "
Dob anyagSzál , Peremezett szál , Peremes műanyag , Peremezett acél , Acél
Dob mérete30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
Villa zsebmérete16 1 / 2 "
Hossz27 "
Terhelhetőség2500 font.
Min. Dob magassága24 "
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
egyébVillás zseb minimális nyitás 16.5 "
típusEgyetlen dob
Szélesség30 "
Szélesség a villák között30 "
Szélesség villák között16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 288-1S-HD egy nagy teherbírású targoncadob markoló, amely akár 1134 kg súlyú egyetlen dobot is képes megemelni.
    • Két megfogó pofát használ a dob súlyának megtartásához

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 285SX-NT targonca-tartozék, 3000 font. Kapacitás, billenésmentes funkció | CD8YUJ 285SX-NTKézikönyvAcélZárt, bordázott55 gal.3000 lbs.Lift, Szállítás1€6,160.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed villástargonca-tartozék, 1 dobhoz 2500 lb-ig.
€6,662.04 /Mértékegység