Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A400 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furat | AA8TQK

DAYTON 1A400 Karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AA8TQK Modell: 1A400

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€59.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Csapágyanyag52100 Steel
Csapágy típusKarima tartó
Csavarlyuk mérete7 / 16 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1 / 2 "
B mérete5"
C. mérete4"
D dimenzió3"
E méret4
F méret1.75 "
H méret3/32
J dimenzió7/16
L méret1-3/4
Dinamikus terhelhetőség2,877 font
befejezRozsdamentes bevonatú
Ház anyagaPréselt acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése4"
Csavarok száma2
Teljes magasság1.75 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség3"
Statikus teherbírás1,479 font
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8482101040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsapágyanyagCsavarlyuk méreteF méretH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
DAYTON 1A396 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furat | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 négyzetméter2,152 fontRozsdamentes bevonatú€71.28
DAYTON 1A397 Karimás csapágy 5/8 hüvelykes furat | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 négyzetméter2,152 fontRozsdamentes bevonatú€66.28
DAYTON 1A398 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furat | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 négyzetméter2,877 fontRozsdamentes bevonatú€71.28
DAYTON 1A399 Karimás csapágy 1 hüvelyk furat | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 négyzetméter3,153 fontRozsdamentes bevonatú€48.88
DAYTON 1A401 Karimás rögzítőcsapágy 5/8 hüvelykes furat | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€59.92
DAYTON 1A402 Karimás csapágy 3/4 hüvelykes furat | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 fontRozsdamentes bevonatú€67.23
DAYTON 1A403 Karimás csapágy 1 hüvelyk furat | AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 fontRozsdamentes bevonatú€69.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A400 Karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal
€59.92 /Mértékegység