Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 894-1524 úszó szűrő lábszeleppel, 9 hüvelyk | AD4FLC 41H484

MOON AMERICAN 894-1524 Lebegő szűrő 9 hüvelykes lábszeleppel

Raktáron
Tétel: AD4FLC Modell: 894-1524Kereszthivatkozás: 41H484
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
€1,011.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő
Tál színePiros
színekAlumínium
Átmérő5"
TömítőanyagEPDM
Magasság9"
Hossz9"
AnyagAlumínium
Max. Nyomás50 psi
Kivezetés1-1 / 2 női NH
Csőméret1-1 / 2 női NH
Kikötő1-1 / 2 női NST
KépernyőAlumínium
Képernyő területe (Sq.-In.)alumínium
Méret9 "H x 9" L x 5 "Átm.
típusLebegő W/láb szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHossztípusÁr
MOON AMERICAN 896-1524 szűrő hordó 1-1/2 hüvelykes női Nst | AD4FLD 41H485 896-15243"3"6"Hordó€449.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 894-1524 Lebegő szűrő 9 hüvelykes lábszeleppel
€1,011.61 /Mértékegység