Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 171-2561 Szögszelep 2.5 hüvelykes Fnpt sárgaréz felfutó szár | AE7VJM 6APG7

MOON AMERICAN 171-2561 Szögszelep 2.5 hüvelykes Fnpt sárgaréz emelkedő szár

Raktáron
Tétel: AE7VJM Modell: 171-2561Kereszthivatkozás: 6APG7
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
€373.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögtömlő szelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozásFNPT x FNPT
FogantyúAlumínium
Be- és kimenet hossza5"
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet70 fok F
Csőméret2.5 "
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaEmelkedő
A fogantyú teteje a bemeneti központig8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusatest anyagacsatlakozásA fogantyú teteje a bemeneti központigBe- és kimenet hosszaTételMax. NyomásCsőméretÁr
MOON AMERICAN 734-2524 tolózár anya Nh alumínium, nem emelkedő | AD4FMR 41H521 734-2524Nem emelkedikAlumíniumNő NH12 "5"Tömlő kapu szelep175 psi2.5 "€984.78
MOON AMERICAN 734-2521 tömlő tolózár 2.5 hüvelyk M x F Nst sárgaréz | AE7VHF 6APD7 734-2521Nem emelkedőSárgarézFNST x MNST8"5"Tömlő kapu szelep175 psi2.5 "€608.70
MOON AMERICAN 170-1521 szögszelep 1.5 hüvelykes Fnpt x Mnh sárgaréz felfutó | AE7VJN 6APG8 170-1521EmelkedőSárgarézFNPT x MNH7"4.5 "Szögtömlő szelep300 psi1.5 "€236.37
MOON AMERICAN 170-2521 szögszelep 2.5 hüvelykes Fnpt x Mnh sárgaréz emelkedő | AE7VJP 6APG9 170-2521EmelkedőSárgarézFNPT x MNH8"5"Szögtömlő szelep300 psi2.5 "€432.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 171-2561 Szögszelep 2.5 hüvelykes Fnpt sárgaréz emelkedő szár
€373.36 /Mértékegység